Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8609797
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-132XGD
EAN/GTIN:
     5059041493062
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 25 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5.2mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
25 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5.2mm
Weitere Suchbegriffe: 8609797, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L132XGD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.