| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8607539 Herst.-Nr.: TSX711ILT EAN/GTIN: 5059042358612 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Präzision Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 16 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.7MHz Flankensteilheit typ. = 0.95 V/μs, 1.4 V/μs Betriebstemperatur min. = -40 °C Spannungsverstärkung typ. = 149 dB Breite = 1.75mm
TSX711, TSX712, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Präzision, mit erweitertem E/A. Niedrige Offset-Spannung: max. 200 μV Niedriger Stromverbrauch: max. 800 μA Produkt-Bandbreite: 2,7 MHz Betrieb mit Netzteil 2,7–16 V Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Kfz-Eignung Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Präzision | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,7 → 16 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 2.7MHz | Flankensteilheit typ.: | 0.95 V/μs, 1.4 V/μs | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Spannungsverstärkung typ.: | 149 dB | Breite: | 1.75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 8607539, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX711ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |