Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Hebelarm Duroplast 67mm, M8 x 9mm Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-859290
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     4002
EAN/GTIN:
     5059045922490
Suchbegriffe:
Griffstange
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
Hebelausführung = Hebelarm
Gewinde Gender = Außengewinde
Gewindegröße = M8
Gewindeeinsatz-Länge = 9mm
Griffmaterial = Duroplast
Schaftmaterial = Stahl
Länge = 67mm
Farbe = Schwarz

Griff/Hebel Typ B. Hebel mit Griff aus schwarzem Phenol mit Außengewinde, chemikalienbeständig. Der Schaft besteht aus Stahl mit mattverchromter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Hebelausführung:
Hebelarm
Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewindegröße:
M8
Gewindeeinsatz-Länge:
9mm
Griffmaterial:
Duroplast
Schaftmaterial:
Stahl
Länge:
67mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: griffstange, griffstange m8, 859290, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Elesa, 4002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Levers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.