Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-857878
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CD
EAN/GTIN:
     5059042809428
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 3.5V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 75,6 dB
Breite = 3.91mm

JFET-Eingangs-Operationsverstärker, TL060-Familie. Bei der Serie TL060 von Texas Instruments handelt es sich um JFET-Eingang-Operationsverstärker in Energiesparversion, die gute Leistung bei erheblicher Senkung des Energieverbrauchs gegenüber der TL080-Produktfamilie bieten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
3.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
75,6 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 857878, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL062CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.