Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-E-M5MS konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8576053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1530582
EAN/GTIN:
     4046356024389
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Serie = SACC-E-M5MS
Aderzahl = 3
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = M5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
AWG = 26 AWG

Bündiger Sensor-/Betätigungselementstecker, 3 Positionen, M5, Vorwand-/Schraubmontage, mit M5-Gewinde, Mit 0,5 m TPE-Litzendraht, 3 x 0,14 mm2
Weitere Informationen:
Serie:
SACC-E-M5MS
Aderzahl:
3
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
M5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
AWG:
26 AWG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,39*
€ 13,20*
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,23*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,51*
€ 13,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,61*
€ 13,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,29*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535901
ab € 0,74518*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.