Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-E-M5MS-3CON-M5/0.5 0,5 m Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-E-M5MS-3CON-M5/0.5 0,5 m Multi
Phoenix Contact SACC-E-M5MS-3CON-M5/0.5 0,5 m Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70152998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1530582
EAN/GTIN:
     4046356024389
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M5
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.