Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207 Schnittstellen-Relaismodul, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8575596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2311111
EAN/GTIN:
     4046356145916
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Anschluss Typ = 2 x 50-polige Yokogawa KS, Zugfeder
Serie = UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
Eingangstrom = 7mA
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C

32-Kanal-Eingangsrelaismodul mit Federkäfiganschluss und 50-pol. Systemanschluss. Die Coil Side ist gesichert und optional nicht isoliert. Geeignet für die Karten Yokogawa ADV 151 und ADV 161.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Anschluss Typ:
2 x 50-polige Yokogawa KS, Zugfeder
Serie:
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
Eingangstrom:
7mA
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais, 8575596, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2311111, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,60*
€ 725,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 661,69*
€ 730,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 709,10*
€ 762,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 776,41*
€ 830,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.126,50*
€ 1.239,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,51*
€ 1.475,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,09*
€ 1.469,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,36*
€ 1.433,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,43*
€ 1.358,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,50*
€ 1.340,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 92,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 97,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 103,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 141,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 173,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 218,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 257,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 290,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 126,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 144,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 490,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 190,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 197,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 205,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 118,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.