Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8570677 Herst.-Nr.: 1424229 EAN/GTIN: 4046356712408 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC-DSI-M8FS Aderzahl = 8 Länge = 500mm Steckverbinder 1 = M8 Montagetyp = Tafelmontage Nennstrom = 1,5 A Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Bündiger Steckverbinder, 8 Positionen, Buchse, gerade, M8, Rückseitenmontage, M10, Einzeldrähte, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mmm, PVC-Litzendraht Weitere Informationen: | | Serie: | SACC-DSI-M8FS | Aderzahl: | 8 | Länge: | 500mm | Steckverbinder 1: | M8 | Montagetyp: | Tafelmontage | Nennstrom: | 1,5 A | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, as-i-buchse m8, 8570677, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1424229, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,22* | € 18,61* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,82* | € 18,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,87* | € 18,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,39* | € 20,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,46* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|