Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8570374 Herst.-Nr.: 1436356 EAN/GTIN: 4046356438322 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC-DSI-M12FS Aderzahl = 5 Länge = 500mm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Bündiger Sensor/Betätigungselement-Steckverbinder, Buchse, 5-polig, M12, A-codiert, Hintere/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litzendraht, 5 x 0,25 mm2, Kunststoffausführung Weitere Informationen: | | Serie: | SACC-DSI-M12FS | Aderzahl: | 5 | Länge: | 500mm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, 8570374, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1436356, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,77* | € 10,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,80* | € 10,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,78* | € 11,08* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,60* | € 11,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,68* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|