Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SK5.0 WH:REEL Markierstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8569386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805221
EAN/GTIN:
     5059039706105
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Zubehörtyp = Markierstreifen
Serie = SK5.0 WH:REEL

SK Klemmenmarkierung mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen. Selbstklebende Kennzeichnungsstreifen Unbedruckt Rollenmaterial Zum Selbstbeschriften mit Thermotransferdrucker Freie Rastereinteilung Polyester Silikon- und halogenfrei Temperaturbereich: -40 → +100 °C Rollenlänge = 90 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Markierstreifen
Serie:
SK5.0 WH:REEL
Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, etiketten rolle, 8569386, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Phoenix Contact, 0805221, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 873,38*
€ 5,95*
ab € 825,12*
€ 873,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 859,09*
€ 906,92*
Frei Haus
ab € 863,06*
€ 909,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.374,41*
€ 1.477,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,56*
€ 1.758,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,54*
€ 1.747,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,01*
€ 1.708,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,00*
€ 1.642,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,41*
€ 1.635,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,54*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.