Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8569349 Herst.-Nr.: 0811493 EAN/GTIN: 5059039708833 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zack-Streifen Serie = ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
Zack-Markierungsblatt, Blatt, weiß, ohne Beschriftung, kann beschriftet werden mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Einrasten in hohe Markierungsnut, für Terminal Block Breite: 5,2 mm, Beschriftung Feldgröße: 5,15 mm x 6,9 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zack-Streifen | Serie: | ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, 8569349, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Phoenix Contact, 0811493, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,88671* | € 10,08671* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,8247* | € 11,1647* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,9716* | € 11,3216* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,015* | € 11,395* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,01* | € 16,647* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,01* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 166,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|