Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-8P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig Stecker gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1522752
EAN/GTIN:
     4017918957568
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-8P-M12MS
Aderzahl = 8
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Kodierung = A
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Leitermaterial = Blanke Kupferlitzen

Sensor-/Betätigungskabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, Stecker gerade M12, Codierung: A, auf Buchse abgewinkelt M12, Codierung: A, Kabellänge: 3 mUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte Steckkomponenten
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-8P-M12MS
Aderzahl:
8
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Kodierung:
A
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Leitermaterial:
Blanke Kupferlitzen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, as-i kabel, 3 meter anschlussleitung, 8566003, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1522752, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.