Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8558800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412058
EAN/GTIN:
     4046356958127
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = SACB
Gehäusematerial = PBT

Sensor-/Betätigungselementbox, Anwendung: Standard, Anschlusstechnik: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Anzahl der Positionen: 5, Codierung: A - Standard, Steckplatzzuweisung: Doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp Master Kabelanschluss: Push-in-/Federkäfiganschluss 180°, Abschirmung: NeinSicherheit im Feld dank geformtem Gehäuse und hoher SchutzartFlexible, verteilte Bündelung von Signalen in einem Master KabelFlexibel: Verteilerbox mit Steckverbinderkappe für die Montage vor OrtPraktisch: Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache DiagnosePlatzsparend: Verteilerbox mit Doppelbelegung für zwei Sensoren in einem Steckplatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
SACB
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, 8558800, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1412058, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,98*
€ 47,37*
€ 5,46*
ab € 36,21*
€ 47,60*
€ 3,90*
ab € 37,52*
€ 49,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,38*
€ 51,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00985*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00985*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00985*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1401690
ab € 392,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1503357
ab € 249,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.