Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-10.0-PVC/FSS PE SCO konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8553694
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411647
EAN/GTIN:
     4046356936736
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-10.0-PVC/FSS PE SCO
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 230 V
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Netzkabel, 3 Positionen, PVC, schwarz, freies Kabelende, Gerade M12-Buchse auf Buchse, Codierung: S, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis zu 16 A/230 VSchutz vor falscher Verbindung durch spezielle S-CodierungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenHohe Leistung: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V ac
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-10.0-PVC/FSS PE SCO
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
230 V
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlußleitung 3x1,5 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m, 8553694, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1411647, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 33,09*
€ 5,46*
ab € 25,01*
€ 33,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,07*
€ 36,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,75*
€ 36,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,55*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.