Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P- 5.0-PVC/FSS PE SCO konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8553690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411646
EAN/GTIN:
     4046356936729
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P- 5.0-PVC/FSS PE SCO
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = S
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm

Netzkabel, 3 Positionen, PVC, schwarz, freies Kabelende, Gerade M12-Buchse auf Buchse, Codierung: S, Kabellänge: 5 m, für Wechselstrom bis zu 16 A/230 VEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenHohe Leistung: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V acSchutz vor falscher Verbindung durch spezielle S-Codierung
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P- 5.0-PVC/FSS PE SCO
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
S
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 3x1,5 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8553690, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1411646, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 23,09*
€ 5,46*
ab € 17,26*
€ 23,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 25,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,35*
€ 25,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,63*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.