| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8542814 Herst.-Nr.: 332758 EAN/GTIN: 5059040094185 |
| |
|
| | |
| Fühlerlänge = 115mm Anschlussart = Anschlusskopf
Kapazitive Hygrothermal-Signalgeber, Jumo. Kapazitive Hygrothermal-Signalgeber mit intelligenten austauschbaren Sonden zum Messen der relativen Feuchtigkeit und Temperatur. Ideal für diverse Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie und für Anwendungen mit Rreibhausgasen, in Reinräumen, Aufbewahrung und Kühlhaus. Messung über den gesamten relativen Luftfeuchtigkeitsbereich von 0 bis 100 % r. F. Die intelligenten austauschbaren Sonden können leicht ohne Nachstellen der Elektronik ausgetauscht werden. Option für Sonden mit getrennter Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur Robustes Metallgehäuse 2, 5 oder 10 m langes Adapterkabel zur Tastkopfverlängerung Weitere Informationen: | | Fühlerlänge: | 115mm | Anschlussart: | Anschlusskopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8542814, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 332758, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| | |
| |