Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8530578 Herst.-Nr.: 0809845 EAN/GTIN: 5059039702091 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kennzeichnungsetikett Serie = ZB 5.08.LGS:U-N
Zack-Markierungsstreifen, Streifen, weiß, beschriftet, horizontal gedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: Einrasten in hohe Markierungsnut, für Terminal Block Breite: 5,08 mm, Beschriftungsfeldgröße: 10,5 x 5,15 mm, Anzahl der einzelnen Etiketten: 10Andere Stellplätze auf Anfrage erhältlichUnbeschriftete Markierungsstreifen können mit einem Plotter oder kundenspezifisch beschriftet werden Von HandDas Markierungsstreifensystem ZB zack ist eine Markierungslösung für modulare Anschlussklemmenblöcke und elektronische Module mit großen Markierungsnuten Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kennzeichnungsetikett | Serie: | ZB 5.08.LGS:U-N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, 8530578, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Phoenix Contact, 0809845, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 0,91* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,6523* | € 0,9323* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,655* | € 0,935* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,66273* | € 0,95273* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,082* | € 1,585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,082* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|