Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 4.7nF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 16 (Dia.) x 5mm, -56% →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8523393
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1472M63Y5UQ63V0
EAN/GTIN:
     5059040798380
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 500 V ac, 760V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 16mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = -56% → +22ppm/°C
Entstörklasse = X1, Y1
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60384-14.4. Vishay Serie VY1. Die Kondensatoren der Serie VY1 von Vishay besitzen eine Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und in einem schwer entflammbaren Epoxidharz vergossen ist. Die radialen Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem, kupferbeschichtetem Stahl. Die Kondensatoren der Serie XY1 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und einen erweiterten Temperaturbereich, mit dem sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Einschicht-AC-Scheibenkondensatoren Flammhemmend Hohe Zuverlässigkeit Kann 10-kV-Impulse (10 pro Polarität) durchlassen. Anwendungsbereich. Netzübergreifend Leitungsüberbrückung Antennenkopplung
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
500 V ac, 760V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
16mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
-56% → +22ppm/°C
Entstörklasse:
X1, Y1
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 4,7nf 500v, radial kondensator, keramikkondensator 500v, 8523393, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY1472M63Y5UQ63V0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,363*
€ 1,407*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.