Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8517515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8517515
EAN/GTIN:
     5056112214977
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 42
Höhe = 95mm
Breite = 420mm
Tiefe = 300mm
Verstellbare Fächer = Ja
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Klar

RS Pro doppelseitiges Sortiment. Professionelle RS PRO RS Pro PP-Sortimentskiste, doppelseitig und mit 42 Fächern. Das haltbare Gehäuse besteht aus robustem, schlagfestem Polypropylen und wird mit verstärkten Verriegelungen aus Verbundmaterial und einen integrierten Tragegriff geliefert. Der transparente Deckel LID ermöglicht Ihnen, alle Teile im Inneren leicht zu sehen und zu identifizieren, was erforderlich ist, ohne den LID zu öffnen. Diese Sortiments-Boxen sind ideal für die Aufbewahrung von Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben und Kleinteilen. Abteilerkästen (Organizer) können verschiedene Gegenstände wie elektronische Bauteile, Schrauben, Unterlegscheiben, Heimwerkerbits, Handwerkermaterialien und viele andere Zubehörteile aufbewahren. RS Pro bietet eine große Auswahl an Aufbewahrungsboxen und Komponentenboxen in einer Vielzahl von Größen, die für alle Ihre Lageranforderungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. Transparente Kunststoffdeckel zur einfachen Identifizierung und Betrachtung des Inhalts Jeder Fachteiler wird durch den Deckel gedrückt, was die Bewegung der Teile verhindert. Hergestellt aus Polypropylen. Abmessungen: 95 x 420 x 300 mm Verriegelungsverschlüsse und integrierter Tragegriff - leicht zu transportieren in Werkstätten und Garagen 36 verstellbare abnehmbare Teiler. Typische Anwendungen. Diese kleinen RS Pro-Fachboxen sind ideal für Elektriker und Elektronikingenieure zur Aufbewahrung, Organisation und zum Transport kleiner Bauteile. Fachboxen sind eine ideale Lösung zur Aufbewahrung kleiner und großer Gegenstände, da sie verstellbar sind und bei Bedarf auch ordentlich in einer Schublade verstaut werden können. Diese Kästen sind perfekt für die Organisation von Schrauben, Muttern, Stiften, kleinen Elektronik o
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
42
Höhe:
95mm
Breite:
420mm
Tiefe:
300mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 8517515, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, APAS42, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.