Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL POWER CONDOR Linearnetzteil Frontplattenmontage 240V ac Input / 5 V, 12 → 15 V, -12 → 15 V Output, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8513361
Hersteller:
     SL POWER CONDOR
Herst.-Nr.:
     MTAA-16W-A
EAN/GTIN:
     5059045547532
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Eingangsspannung = 240V ac
Ausgangsspannung = 5 V, 12 → 15 V, -12 → 15 V
Ausgangsstrom = 2 A, 400 mA
Eingebettet = Ja
Länge = 165.1mm
Breite = 101.8mm
Tiefe = 41.15mm
Montagetyp = Frontplattenmontage
Wirkungsgrad = 60%
Lastausregelung = ±0.05%
Netzausregelung = ±0.05%
Brumm- und Störspannung = 3mV ss
Temperatur min. = 0°C

UL/CSA 60950; EN/IEC 60950-1. UL/CSA, TÜV/IEC. Geregelte lineare Netzteile SL Power Condor mit Einfachausgang. Isoliertes AC/DC-Netzteil der Serie SL Power Electronics mit Einfachausgang. Diese linearen Netzteile verfügen über einen weltweit kompatiblen Eingangsspannungsbereich. Alle Modelle der geregelten linearen Netzteile verfügen über einen Sense-Eingang. Weltweit kompatible AC-Eingangsbereiche und Sicherheitsstandards Industriestandard-Gehäuse Kondensatoren mit höchsten CV- und Brummstromauslegungen Leckstrom in der Medizintechnik: 10 μA MTBF: 200.000+ Stunden nach MIL-HDBK-217D Alle Elektrolyt-Kondensatoren sind 105 °C Typen Potenzialtrennung erfüllt Klasse F (155 °C) Übertrifft FCC und CISPR22 Klasse B für leistungsgebundene Emissionen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
240V ac
Ausgangsspannung:
5 V, 12 → 15 V, -12 → 15 V
Ausgangsstrom:
2 A, 400 mA
Eingebettet:
Ja
Länge:
165.1mm
Breite:
101.8mm
Tiefe:
41.15mm
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Wirkungsgrad:
60%
Lastausregelung:
±0.05%
Netzausregelung:
±0.05%
Brumm- und Störspannung:
3mV ss
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 8513361, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Linearnetzteile, SL POWER CONDOR, MTAA16WA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Linear Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.