Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T73 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 6.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509643
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T73YE103KT20
EAN/GTIN:
     5059040837331
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T73
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 3 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Vishay Serie T73. Die Serie T73 von Vishay umfasst vollständig gekapselte eingängige Trimpotenziometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Industrieausführung Vollgekapselt Miniaturbaugruppe Läuferkonstruktion zur automatischen Einstellung der Maschinenschnittstelle Hält rauen Umgebungen stand.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T73
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
3 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 8509643, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T73YE103KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 2,34*
2 Tage
129
1
€ 14,99*
ab € 0,659*
€ 2,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3362H-1-103LF
ab € 0,80*
Ähnlich
Bourns
3362P-1-103LF
ab € 0,412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.