Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFMV Trockene Luft, Gas Drucksensor 12 → 24 V dc 0 l/min. → 3 l/min. Typ Saugkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8499436
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFMV530-1
EAN/GTIN:
     5059039826049
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Saugkraft
Durchflussrate min. = 0 l/min.
Durchflussrate max. = 3 l/min.
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 4 mm
Verbindungstyp = One-Touch-Fitting
Druck max. = 500kPa
Material = PPS
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Serie = PFMV°C

Die Spannungsüberwachung PFMV3 für die Serie PFMV5 bietet ein einfaches Verbinden und Trennen von Kabeln und deckt einen großen Bereich von Sensoren ab. Das zweifarbige Display ermöglicht eine visuelle Bestätigung des aktuellen Zustands. Durchflusssensor – Serie PFMV5. Die Serie PFMV5 von SMC ist ein kleiner Durchflusssensor, der ein Ausgabesignal über einen großen Bereich sendet. Diese Sensoren haben eine kurze Reaktionszeit von weniger als 5 ms, und da diese Sensoren mit Blick auf die Platzersparnis entwickelt wurden, können sie an engen Orten montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Präzise Saugbestätigung von sehr kleinen Werkstücken. Ausgangsspannung: 1 V bis 5 V, analog, und nicht-linear. Verringerter Platzbedarf (M5-Innengewinde-Anschluss). Klein und leicht. Kleiner Durchflussmengenbereich. Gehäuse mit Schutzart IP40. CE- und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Saugkraft
Durchflussrate min.:
0 l/min.
Durchflussrate max.:
3 l/min.
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
4 mm
Verbindungstyp:
One-Touch-Fitting
Druck max.:
500kPa
Material:
PPS
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Serie:
PFMV°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 8499436, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFMV5301, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 104,06*
€ 124,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 130,56*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 117,78*
€ 138,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.