Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFMV Trockene Luft, Gas Drucksensor 12 → 24 V dc 0 l/min. → 1 l/min. Typ Saugkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8499433
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFMV510-1
EAN/GTIN:
     5059039825585
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Saugkraft
Durchflussrate min. = 0 l/min.
Durchflussrate max. = 1 l/min.
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 4 mm
Verbindungstyp = One-Touch-Fitting
Druck max. = 500kPa
Material = PPS
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Serie = PFMV°C

SMC-DurchflussDer SMC-Durchflusssensor der Serie PFMV erfasst eine Durchflussmenge von 0 l/min bis 1 l/min Sie hat eine Rapid Response Time von weniger als 5 Millisekunden. Dieser Sensor ist platzsparend und kann auch an engen Stellen montiert werden. Dieser Durchflusssensor, der einen Ausgang über einen großen Bereich sendet. Hinweis: Die Spannungsüberwachung PFMV3 für die Serie PFMV5 bietet ein einfaches Verbinden und Trennen von Kabeln und deckt einen großen Bereich von Sensoren ab. Das zweifarbige Display ermöglicht eine visuelle Bestätigung des aktuellen Zustands.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 4 mm Der Anschlusstyp ist One-Touch-Fitting Der maximale Betriebsdruck beträgt 500 kPa Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Präzise Saugbestätigung von sehr kleinen Werkstücken Spannungsausgang: Von 1 V bis 5 V, analog und nicht linear Verringerter Platzbedarf (M5-Innengewinde-Anschluss) Klein und leicht Kleiner Durchflussmengenbereich Genauigkeit ±5 % F. geeignet. od. niedriger Wiederholbarkeit ±2 % F. geeignet. od. niedrigerAnwendungenSaugprüfung sehr kleiner Werkstücke Leichtere Leckprüfung Leichtere Prüfung der Anwesenheit des WerkstücksZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Saugkraft
Durchflussrate min.:
0 l/min.
Durchflussrate max.:
1 l/min.
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
4 mm
Verbindungstyp:
One-Touch-Fitting
Druck max.:
500kPa
Material:
PPS
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Serie:
PFMV°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 8499433, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFMV5101, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 104,07*
€ 124,74*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 118,18*
€ 139,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 167,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.