Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8493841
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     FS6018 230V 50-60Hz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Höhe = 94.5mm
Tiefe = 48.4mm

24-Stunden-Zeitschaltuhren – FS 60/64. Analoge Zeitschalter zur SMD-Montage und Schalttafelmontage. Diese Zeitschalter sind erhältlich in zwei verschiedenen Versionen für den Tag mit oder ohne Reserve. Tägliches oder wöchentliches Programm Einfache Programmierung mit selbstsichernden Einstellungstasten Abmessungen: 72 x 72 mm Leicht zu lesendes Schaltprogramm Analoganzeige (Zeiger) Schalter zur manuellen Außerkraftsetzung "Permanent AUS/Automatisch/Permanent EIN" Einfache Installation Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Höhe:
94.5mm
Tiefe:
48.4mm
Weitere Suchbegriffe: müller analoge zeitschaltuhr, müller schaltuhren, zeitschalter, 8493841, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, FS6018230V5060Hz, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.