Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-1729336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926894-3
EAN/GTIN:
     5056282798000
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

UL, CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Kontakte. Leiterplatten-Steckverbinderkontakte sind einer der wichtigsten Bestandteile von Leiterplatten. Sie werden verwendet, um den Stromkreis zu vervollständigen, indem sie elektrischen Strom vom Steckverbinder zur Leiterplatte leiten. Der Steckverbinder befindet sich häufig in einem Leiterplattensteckverbindergehäuse, insbesondere wenn mehrere Steckverbinder verwendet werden. Die Universal Mate-N-Lok Kontakte von TE Connectivity bieten eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit, mehrere Leitungsanschlüsse in Computern, Geschäftsmaschinen, Unterhaltungszentren und kommerziellen Geräten zu gruppieren. Diese Kontakte sind aus Messing mit verzinnter Oberfläche gefertigt und eignen sich für den Crimpanschluss. Sowohl Stecker- als auch Buchsenkontakte sind erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kontaktausrichtung: Gerade Anschlussart: Crimp Steckverbinder und Kontaktanschlüsse: Draht und Kabel. Anwendungen. Unterhaltungselektronik, HLK, Kommerziell, Netzteile. Für MATE-N-Lok Steckergehäuse siehe Best.-Nr. ; 680-0890 680-0890 Für MATE-N-Lok Steckdosengehäuse siehe Best.-Nr. ; 115-1761 115-1761 Formschlüssige Crimp- und Poke-Baugruppe.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1729336, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 9268943, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,02*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 188,78*
Zubehör
TE Connectivity
1-480700-0
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity
1-480708
ab € 0,58*
Zubehör
TE Connectivity
1-480710
ab € 0,41*
Zubehör
TE Connectivity
1-480702
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.