| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8475487 Herst.-Nr.: 2178711-4 EAN/GTIN: 5059040442436 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = Micro-MaTch Kontaktmaterial = Kupfer
Micro-Ma Tch Value Line SMD-Leiterplatten-Buchsen mit integrierter Buchse, 1,27 mm. Micro-Ma Tch Value Line Buchse-auf-Platine-Buchsensteckverbinder für die Leiterplatten-SMD-Montage mit oberer Kabeleinführung und 1,27 mm Rastermaß. Diese Micro-Ma Tch-Buchsensteckverbinder für die senkrechte SMD-Leiterplattenmontage haben schwarze PA-4.6-GF-Gehäuse aus Polyester und verzinnte Nickel-IDC-Kontakte. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | Micro-MaTch | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, 8475487, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 21787114, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | 900 | | Frei Haus | ab € 0,293* | € 0,463* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,43* | € 0,71* | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|