Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse) Pinzette, 115 mm, Spitze Flach ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473106
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     710.CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse)
Gesamtlänge = 115 mm
Abtriebsgröße = Fein
ESD-sicher = Ja

Vollkunststoff-Pinzette aus Kohlenstofffaser von Idealtek ESD. Diese in Schweizer Handarbeit hergestellten Pinzetten für anspruchsvolle Präzisionsarbeiten bestehen aus ESD-sicherer Kohlenstofffaser. Sie weisen eine perfekt ausgeglichene Spitzensymmetrie auf, und sind perfekt für die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere und Anwendungen im Labor geeignet. PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse)
Gesamtlänge:
115 mm
Abtriebsgröße:
Fein
ESD-sicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,45*
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,19*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 5,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 6,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.