Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GR, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 470nF ±10% / 450V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8467252
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GR355DD72W474KW01L
EAN/GTIN:
     5059043118253
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2mm
Serie = GR
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GR3 2220 X6T, X7T und X7U Dielektrikum. Die Serie GR3 von Murata ist ein Universalprodukt mit hohem Brummstromvermögen und ausgezeichneten Gleichvorspannungseigenschaften. Höhere Kapazitätswerte als mit konventionellen Produkten (X7R-Kennlinien) können bei Anlegen einer Gleichvorspannung erzielt werden. Die Serie GR3 bewirkt eine Rauschpegelverringerung. Zur Anwendung in den Leistungsfaktorkorrekturkreisen von Netzteilen, Unterdrückung elektromagnetischer Störungen und Glätten von Stromkreisen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2mm
Serie:
GR
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 470nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 8467252, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GR355DD72W474KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.