| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8466732 Herst.-Nr.: 8466732 EAN/GTIN: 5056112211792 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Kontaktnennstrom = 2 A, 4 A Kontaktmaterial = Verzinntes Kupfer Kontakt-AC-Nennspannung = 250 / 125V
Fußschalter, RS. Diese Metallstößel-Fußschalter haben eine hohe Betätigungskraft und sind daher ideal für verschiedene Fußsteuerungsanwendungen. Kontaktbelastbarkeit: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc Betätigungskraft über 1 kg Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.2mm | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Kontaktnennstrom: | 2 A, 4 A | Kontaktmaterial: | Verzinntes Kupfer | Kontakt-AC-Nennspannung: | 250 / 125V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 8466732, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, FSDP1PCBDM2QE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |