Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, ZRB, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 10μF ±20% / 16V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8464718
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ZRB18AR61C106ME01L
EAN/GTIN:
     5059043125459
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 1mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 1mm
Serie = ZRB
Anschlussklemmentyp = SMD

Bitte lesen Sie die Angaben zur Spannungsminderung im Abschnitt "Technische Referenz". Dielektrikum ZRB 0603 X5R, X7R und Y5V von Murata. Monolithische, vielschichtige Keramik-Kondensatoren ZRA-Serie Anti-Geräusch und Anti-Quietschen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 1mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
1mm
Serie:
ZRB
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 8464718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, ZRB18AR61C106ME01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.