| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-845437 Herst.-Nr.: 114472 EAN/GTIN: 5059040006010 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Achsen-Reduzierstück Zur Verwendung mit = Hohlwellen-Drehgeber
Das in der Strichzeichnung dargestellte Reduzierstück für die mittlere Welle wurde eingestellt. Reduzierkupplung für Hohlwellen-Encoder. Integrierte flexible Kupplungen, geeignet für BHF-Hohlwellengeber (Endwelle) Ihr Einsatz wird besonders für hochauflösende Anwendungen empfohlen Controflex-Kupplungen aus Alu/POM (Poly Oxide Methyl) Hohes Drehmoment Geringes Trägheitsmoment, Schwingungsdämpfung und elektrisch isolierend Reduzierstücke sind erhältlich, um die standardmäßige 12-mm-Bohrung auf 10, 8 und 6 mm zu reduzieren Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Achsen-Reduzierstück | Zur Verwendung mit: | Hohlwellen-Drehgeber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, absolutdrehgeber baumer, absolut encoder, reduktion aluminium, 845437, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Baumer, 114472, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |