Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VHS Drossel-Rückschlagventil 0.1MPa 1 MPa (Betriebsdruck), 1,5 MPa (Prüfdruck) 63 (Dia.) x 107 (Height)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8435536
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VHS40-N04A-Z
EAN/GTIN:
     5059039814282
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Betriebsdruck max. = 1 MPa (Betriebsdruck), 1,5 MPa (Prüfdruck)
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Serie = VHS
Abmessungen = 63 (Dia.) x 107 (Height)mm
Eingangsanschluss Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Handventile der Serie VHS. Bei der VHS-Serie handelt es sich um ein manuelles Schalterventil zur Vermeidung von Unfällen, die durch Restdruck verursacht werden könnten, während Wartungsarbeiten Service an einem pneumatischen System durchgeführt werden. Das Ventil ist einfach zu bedienen, und die Richtung des Luftstroms kann durch die Ausrichtung des Griffs überprüft werden. Das Ventil ist kompakt, bietet aber eine große Kapazität. Verschiedene Anschlussgrößen verfügbar Integriertes Manometer Gewinde des Typs Rc, NPT und G
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 MPa (Betriebsdruck), 1,5 MPa (Prüfdruck)
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Serie:
VHS
Abmessungen:
63 (Dia.) x 107 (Height)mm
Eingangsanschluss Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 34,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,63*
€ 34,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 26,51*
€ 35,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.