Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8432483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8432483
EAN/GTIN:
     5056112210351
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 10.8 → 13.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Orange
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Nennstrom = 20mA
Intensität = 60mcd
Länge = 34.8mm

LED-Signalleuchten, 8 mm Montagebohrung, 12 und 24 V dc, schwarzer Einbaurahmen aus Chrom
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10.8 → 13.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Orange
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Nennstrom:
20mA
Intensität:
60mcd
Länge:
34.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip67, 8432483, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8R1BXXO12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,21*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 2,27*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1048OAAAD
ab € 2,80*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.