Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 3.2V dc, Montage-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8431929
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     18-060.0055L
EAN/GTIN:
     5059040049437
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nennspannung = 3.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 2mA
Länge = 31.5mm

Für die bündig abschließende Anzeigelampe ist eine Einfassung erforderlich, siehe Best.-Nr. ; 2188758 2188758 (rund) und ; 2188736 2188736 (quadratisch). LED-Anzeigelampen, 15,8 mm Montagebohrung. Anzeigelampen für den professionellen Einsatz, ideal zur akustischen Anzeige und für die Messtechnik. Die Anzeigen werden in einem 8 mm Ausschnitt für einen erhöhten Kopf und in einer Blende zur bündigen Montage montiert. Die Blenden wiederum werden in einem 15,8 mm runden oder 15,8 mm quadratischen Ausschnitt montiert. LED-Anzeige (in der Linse) Leiterplatten-Steckbuchsenleiste verfügbar, siehe Best.- Nr. ; 219-1041 219-1041 (typisch)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
2mA
Länge:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, einbauleuchte led, kontrolllampe grün, 8431929, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 180600055L, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 23,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,27*
€ 23,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
18-920.3
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.