| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8431910 Herst.-Nr.: 18-060.0052L EAN/GTIN: 5059040045989 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 16mm Lampentyp = LED Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 10mA Länge = 31.5mm
Für die bündig abschließende Anzeigelampe ist eine Einfassung erforderlich, siehe Best.-Nr. ; 2188758 2188758 (rund) und ; 2188736 2188736 (quadratisch). LED-Anzeigelampen, 15,8 mm Montagebohrung. Anzeigelampen für den professionellen Einsatz, ideal zur akustischen Anzeige und für die Messtechnik. Die Anzeigen werden in einem 8 mm Ausschnitt für einen erhöhten Kopf und in einer Blende zur bündigen Montage montiert. Die Blenden wiederum werden in einem 15,8 mm runden oder 15,8 mm quadratischen Ausschnitt montiert. LED-Anzeige (in der Linse) Leiterplatten-Steckbuchsenleiste verfügbar, siehe Best.- Nr. ; 219-1041 219-1041 (typisch) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 16mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 10mA | Länge: | 31.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrolllampe 2v, 8431910, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 180600052L, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |