| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8431890 Herst.-Nr.: 18-030.0052L EAN/GTIN: 5059040045811 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2.2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Länge = 30.2mm
Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 8-mm-Montagebohrung, runde und quadratische Linsen. LED-Anzeige (in der Linse) Geringe Tiefe hinter Panel (23 mm max.) Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebstemperatur: –25 bis +65 °C Erfordert einen externen Reihenwiderstand Maximale Plattenstärke 4 mm Leiterplatten-Steckbuchsenleiste verfügbar, siehe Best.- Nr. ; 219-1041 219-1041 (typisch) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2.2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 30.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte rot, 8431890, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 180300052L, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |