|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8430897 Herst.-Nr.: 28114 EAN/GTIN: 5059045519447 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = ActivityBot
Boe-Bot, ActivityBot und Shield Robot mit Arduino-Kits umfassen 2 x Encoder-Räder und -Reifen als Standard. Räder und Reifen für mobile Roboter-Encoder. Ein Kunststoffrad mit einem O-Ring-Reifen für ein ActivityBot-Radencodermodul für die Geschwindigkeitsmessung bei kleinen mobilen Robotern. Die schmale Bauweise macht dieses Rad ideal für Anwendungen, die eine präzise Lenkung erfordern. Radspeichen für Encoder für das Radencoder-Modul ActivityBot (Best.-Nr. ; 843-0878 843-0878 ) Erzeugt 32-Encoder-Ausgangsimpulse/Umdrehung Passend für die meisten Servomotornaben (außer Hitec) Reifen wird durch Laschen auf der Felge gehalten Raddurchmesser: 66 mm (einschließlich Reifen) Reifen: 1/8 Zoll Größe, 228 NBR-O-Ring Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | ActivityBot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8430897, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Parallax Inc, 28114, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
| |