| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430834 Herst.-Nr.: 27115 EAN/GTIN: 5060641228077 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Shield
Parallax Inc. EinzelrelaismodulDie einzige Relaisplatine von Parallax Inc. Ermöglicht die Steuerung von Hochleistungsgeräten (bis zu 10 A) über ein integriertes Relais. Dieses Modul arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 5 V dc bei 85 mA und hat eine Kontaktbelastbarkeit von 10 A @ 250 V ac/30 V dc. Es kann verwendet werden, um Leuchten, Lüfter und andere Geräte EIN/AUS zu schalten und gleichzeitig von Ihrem Mikrocontroller isoliert zu halten. Dieses Modul Steuerung des Relais wird über eine 1x3-Stiftleiste bereitgestellt, die für Servokabel geeignet ist und eine bequeme Verbindung mit vielen Entwicklungsplatinen, wie der Platine der Ausbildung, der Propellerplatine der Ausbildung, der professionellen Entwicklungsplatine und der professionellen Propeller-Entwicklungsplatine ermöglicht. Parallax bietet ein umfangreiches Sortiment an Sensor-, Kommunikations- und Schnittstellenmodulen für die Arbeit an Robotersystemen. Die meisten von ihnen werden mit umfangreicher Dokumentation geliefert, womit sie ideal für den Einsatz in der Ausbildung sind. Weitere Informationen und Tutorials finden Sie auf der Parallax-Website http://learn. Parallax. COM/.Eigenschaften und VorteileSteuerung von Hochleistungsgeräten bis zu 10 A. Bietet Isolierung zwischen Mikrocontroller und dem zu steuernden Gerät Schraubklemmen für Relaisanschlüsse 3-polige Servo-Stiftleiste für Versorgung/Signalschnittstelle Kommunikationslogikebene zwischen 3,3 V und 5 V. LED-Anzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenAnwendungen im KFZ-Bereich Bürstenlose Lüfter BeleuchtungssteuerungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Shield |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8430834, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Parallax Inc, 27115, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |