Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm
RS PRO Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm
RS PRO Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8427153
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8427153
EAN/GTIN:
     5056279162654
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 3W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Servo Montage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 21.5mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

RS Servo-Drahtpotenziometer der Serie WW. RS Servo-Drahtpotenziometer bieten einen Widerstandsbereich bis 10 kΩ und besitzen ein eloxiertes, präzisionsgedrehtes Aluminiumgehäuse. Mit einer Lebensdauer von 2000000 Achsumdrehungen bieten diese Potenziometer zudem lärmfreien Ausgang aufgrund eines Edelmetallschleifers. Drahtwiderstand ±10 % Standard-Widerstandstoleranz 360° mechanischer Drehwinkel 355° elektrischer Winkel 3 W Nennleistung bei 70 °C
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
3W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Servo Montage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
21.5mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, potentiometer 3w, potentiometer, rs pro potentiometer, 8427153, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, 50WW129601R102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7777283
ab € 7,23*
Zubehör
RS Pro
4676106
ab € 5,10*
Zubehör
RS Pro
7777322
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.