Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz, Weiß Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz, Weiß Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4676106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4676106
EAN/GTIN:
     5056112011491
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Knauf-Durchmesser = 13mm
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Schwarz, Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Knopftyp = Push-On

In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Knauf-Durchmesser:
13mm
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Schwarz, Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Knopftyp:
Push-On
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4676106, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CRR47C60D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alps Alpine
RK1631110TV9
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.