Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-INOX Steckverbinder-Haube, M20, IP44, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8424381
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440031443
EAN/GTIN:
     5059039131143
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han-INOX
Gewindegröße = M20
Schutzart = IP44, IP67
Seriennummer = 1944

INOX-Abdeckungen und -Gehäuse. Diese langlebigen Kappen und Gehäuse von Harting bestehen aus INOX-Edelstahl und wurden für höhere Korrosionsbeständigkeitsanforderungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile: Konstruktion aus rostfreiem Stahl Elektrisch leitfähige Oberfläche Schutzart IP65 (IP67 mit Dichtungsschraube) Betriebstemperatur: –40 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
Han-INOX
Gewindegröße:
M20
Schutzart:
IP44, IP67
Seriennummer:
1944
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 8424381, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19440031443, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,29*
€ 41,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 41,38*
€ 3,90*
ab € 33,06*
€ 42,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,29438*
€ 43,75438*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,91*
€ 63,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,42*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 15,49*
Zubehör
Harting
09200042711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09200042633
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.