| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8412050 Herst.-Nr.: 09200042633 EAN/GTIN: 5059039118366 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Gender = Stecker Serie = Han A Typ = Einsatz Quick Lock Anschlussart = Schnellverriegelung Anzahl der Reihen = 2 Betriebsspannung = 600 V Anzahl der Kontakte = 4 Gehäuseausrichtung = Gerade
Han 4 A HARAX-Einsätze mit Schnellverriegelung. Harting-Han 4A Stecker- und Buchseneinsätze mit Schnellverriegelung mit HARAX-Schnellverrieglungsanschluss, geeignet für Drahtgrößen von 20 bis 14 AWG. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Gender: | Stecker | Serie: | Han A | Typ: | Einsatz Quick Lock | Anschlussart: | Schnellverriegelung | Anzahl der Reihen: | 2 | Betriebsspannung: | 600 V | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig, 8412050, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09200042633, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |