| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8420547 Herst.-Nr.: 923700 EAN/GTIN: 5059041118088 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 16 Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber Gehäuseform = DIP
IC-Prüfklemmen – 3M. Professionelle IC-Prüfklemmen mit Kontakten aus Nickel-Silber-Legierung in einem hochwertigen thermoplastischen Formteil. Zu den Eigenschaften zählen "Duck-Bill"-Kontakte für optimale elektrische Zuverlässigkeit, Hochleistungsfedern für gleichmäßigen Kontaktdruck und eine Öffnung, durch die der Fühler direkt an den DIP-Gehäuse-Stiften eingeführt werden kann. Die Kontaktbürste passt zwischen die DIP-Gehäuseanschlüsse, um elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Klemmprüfspitzen können mit normalen 14-, 16-, 20-, 24-, 28- und 40-poligen DIP-Gehäusen verwendet werden. Gehäusewerkstoff: hochwertiges Thermoplastmaterial, vergoldet Kontaktwerkstoff: Nickel-Silber-Legierung Betriebstemperatur: –55 °C bis +165 °C Entflammbarkeit UL 94 V-0 Nennstrom 2 A Weitere Informationen: | | Polzahl: | 16 | Kontaktbeschichtung: | Nickel, Silber | Gehäuseform: | DIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8420547, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, IC-Testclips, 3M, 923700, Test & Measurement, Test Connectors, IC Test Clips |
| | |
| |