| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-841839 Herst.-Nr.: RCV-37111475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Schaltfolge = Rastend Tafelausschnitt Breite = 36.83mm Tafelausschnitt Höhe = 21.08mm Kontaktnennstrom = 20 A Beleuchtet = Ja Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 68 Anschlussart = Schnellverbindung DC-Nennspannung = 12V Gehäusematerial = PET°C
Der Schalter wird ohne Betätigungselement geliefert, siehe Bestell- Nr. ; 665-528 665-528 usw. (typ.) Das schwarze/grüne Linsenbetätigungselement ; 665-556 665-556 ist nicht geeignet für den Einsatz mit Neon- oder roten LED-beleuchteten Schaltern. Farbige Wippschalter, Serie Contura. Schutzart IP68 bei Verwendung ohne Tafelmontagesystem Diese Schalter werden mit 6,35 mm Flachsteckeranschlussklemmen angeschlossen und werden mit einer Tafelschutzdichtung geliefert. Beleuchtete Ausführungen stehen mit einer Auswahl von 250 V Neon- oder roten oder grünen LEDs mit integrierten Widerständen für den 12 V Betrieb zur Verfügung. Ebenfalls erhältlich ist ein Tafelmontagesystem mit Einbaurahmen, so dass Baugruppen eingerastet werden können (das System entspricht nicht der Schutzart IP68) Kontaktwiderstand: 10 mΩ Kontaktwerkstoff: Silber Plattenausschnitt: 21,08 x 36,83 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Schaltfolge: | Rastend | Tafelausschnitt Breite: | 36.83mm | Tafelausschnitt Höhe: | 21.08mm | Kontaktnennstrom: | 20 A | Beleuchtet: | Ja | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 68 | Anschlussart: | Schnellverbindung | DC-Nennspannung: | 12V | Gehäusematerial: | PET°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, wechselschalter 12v, 841839, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Carlingswitch, RCV37111475, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |