| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8412016 Herst.-Nr.: 09200009992 EAN/GTIN: 5059039149445 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Flanschdichtung Serie = Han-10A Zur Verwendung mit = Gehäuse
Best.-Nr.: 841-2007 ist für den Einsatz mit 841-1997 vorgesehen und umgekehrt. Steckverbinderzubehör Han. Steckverbinderzubehör Harting Han, Schraubadapter, Einbaudichtungen in der Größe 10A, 16A und 32A sowie Greifrahmen für den Einsatz mit den Gehäusen und Kappen der Serie Harting-Han. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Flanschdichtung | Serie: | Han-10A | Zur Verwendung mit: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, 8412016, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200009992, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,4952* | € 0,7652* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,50015* | € 0,77015* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,69* | € 1,07* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,60* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|