Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8410749
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCER71H104K0K1H03B
EAN/GTIN:
     5059043114101
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±15%
Abmessungen = 3.6 x 2.5 x 3.5mm
Länge = 3.6mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RCE
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage°C

Kfz-MLCC-Kondensatoren Murata Serie RCE. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE gemäß den Standards AEC-Q200 und ISO 7637-2 (Überspannungstest), die an Bord gefordert werden. Diese MLCC-Kondensatoren der Serie RCE besitzen ein X7R-Dielektrikum, einen Kapazitätsbereich von 1,0 pF bis 22 μF sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, und sie können die Versorgung glätten und Störungen entfernen und gleichzeitig gegen Überspannungen in elektronischen Steuerkreisen im Automobilbereich schützen. Der MLCC-Kondensator der Serie RCE kann auf Metallschienen geschweißt werden, und das CP-Kabel (lotbeschichtetes Eisen) kann bei bedarf gegen ein Kupferkabel getauscht werden. Die monolithischen Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE sind für den Kfz-Bereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±15%
Abmessungen:
3.6 x 2.5 x 3.5mm
Länge:
3.6mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RCE
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf 50v murata, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 8410749, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RCER71H104K0K1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1805103
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.