| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8408736 Herst.-Nr.: KQ2H03-05A EAN/GTIN: 5059039826254 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 5/32-Zoll-Steckanschluss Stecker B = 3/16-Zoll-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = KQ2 Betriebstemperatur min. = -5 °C, 0°C
Modelle mit dem Suffix -X2 in der Hersteller-Teilenummer sind kupferfrei (chemisch vernickelt). Gerade Kupplung KQ2H. Die geraden Anschlussstücke KQ2H von SMC können schnell und einfach auf Ihren pneumatischen Anschlüssen montiert werden. Die geraden Anschlussstücke KQ2H sind außerdem kompakter ausgeführt, womit sie auch an beengten Orten eingesetzt werden können. Die gerade Kupplungen wurden entwickelt, um Rohrleitungen in gleicher Richtung zu verbinden. Die neue Serie von KQ2-Produkten ist leichter als die vorherigen Modelle und bietet den Vorteil verbesserter Verbindungs- und Trennkräfte. Rohr-zu-Rohr-Anschluss Das spezielle Profil der Dichtung bietet eine formschlüssige Abdichtung unter Druck, ohne den Durchfluss einzuschränken Eine Entriegelungstaste ermöglicht ein leichtes Entfernen des Rohrs, ohne Schäden zu verursachen Maximaler Betriebsdruck 10 bar Maximaler Unterdruckbetriebsdruck: -100 kPa Prüfdruck: 3 MPa Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur -5 → +60 °C (Wasser 0 → 40 °C) Weitere Informationen: | | Stecker A: | 5/32-Zoll-Steckanschluss | Stecker B: | 3/16-Zoll-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | KQ2 | Betriebstemperatur min.: | -5 °C, 0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8408736, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2H0305A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,74* | € 5,57* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,054* | € 7,002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|