Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Schutzleiterklemme, UGB2/0, 18-polig, Schrauben-Anschluss, 14 → 4 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8407752
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UGB2/0-414-18
EAN/GTIN:
     5059045396987
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungsblock-Typ = UGB2/0
Drahtgröße = 14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe = 18
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Elektrolytkupfer
Länge = 295.7mm
Breite = 15.7mm
Höhe = 12.2mm

Zugelassen von UL 467 und CSA 22.2-zertifiziert. Panduit-Universal-Massestange. Das StructuredGround™-Universal-Massestangensystem von Panduit bietet mehrere Anschlussmethoden und Montageoptionen, wodurch es ideal für alle Bedientafel- oder Gehäuseanwendungen ist. Die Universal-Massestange ermöglicht es dem Benutzer, die Methode zum Abschließen von Leitern mit Steckverbindern Ihrer Wahl auszuwählen oder die Drähte einfach abzuschneiden und abzuisolieren. Erhältlich in einer Reihe von Drahtanschlüssen Flexibles Design Mehrere Montageoptionen Erfüllt UL 508A-Anforderungen
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
UGB2/0
Drahtgröße:
14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe:
18
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Elektrolytkupfer
Länge:
295.7mm
Breite:
15.7mm
Höhe:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: schutzleiterklemme 16mm, erdklemme, 8407752, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Panduit, UGB2041418, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.