Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Schutzleiterklemme, UGB2/0, 6-polig, Schrauben-Anschluss, 14 → 4 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8407749
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UGB2/0-414-6
EAN/GTIN:
     5059045393368
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
Erdklemme
Erdungsklemme
Erdungsblock-Typ = UGB2/0
Drahtgröße = 14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe = 6
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Elektrolytkupfer
Länge = 125mm
Breite = 15.7mm
Höhe = 12.2mm

Zugelassen von UL 467 und CSA 22.2-zertifiziert. Panduit-Universal-Massestange. Das StructuredGround™-Universal-Massestangensystem von Panduit bietet mehrere Anschlussmethoden und Montageoptionen, wodurch es ideal für alle Bedientafel- oder Gehäuseanwendungen ist. Die Universal-Massestange ermöglicht es dem Benutzer, die Methode zum Abschließen von Leitern mit Steckverbindern Ihrer Wahl auszuwählen oder die Drähte einfach abzuschneiden und abzuisolieren. Erhältlich in einer Reihe von Drahtanschlüssen Flexibles Design Mehrere Montageoptionen Erfüllt UL 508A-Anforderungen
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
UGB2/0
Drahtgröße:
14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe:
6
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Elektrolytkupfer
Länge:
125mm
Breite:
15.7mm
Höhe:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, schutzleiterklemme 16mm, potentialausgleichsschiene, 8407749, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Panduit, UGB204146, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,20*
€ 41,81*
2 Tage
21
€ 14,99*
ab € 32,96*
€ 52,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.