Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Schutzleiterklemme, UGB2/0, 12-polig, Schrauben-Anschluss, 14 → 4 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Panduit Schutzleiterklemme, UGB2/0, 12-polig, Schrauben-Anschluss, 14 → 4 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-8407743
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UGB2/0-414-12
EAN/GTIN:
     5059045396864
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
Erdklemme
Erdungsklemme
Erdungsblock-Typ = UGB2/0
Drahtgröße = 14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe = 12
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Elektrolytkupfer
Länge = 210.3mm
Breite = 15.7mm
Höhe = 12.2mm

Panduit ErdungsschieneDie Panduit Erdungsschiene ist eine UGB-Befestigung mit 12 Anschlüssen an Potentialausgleich-Abstandshaltern mit dem Erdungsleiter des Geräts, der in einer 2-Loch-Drucköse abgeschlossen ist. Der UGB 2/0 ermöglicht es dem Endbenutzer, die Methode zum Anschluss von Leitern mit Steckverbindern seiner Wahl zu wählen oder die Drähte einfach zu schneiden und abzuisolieren. Die Abmessungen dieser Erdungsschiene sind die Länge von 210,3 mm, die Breite von 15,7 mm und die Höhe von 12,2 mm. Er ist ideal für Bedientafeln oder Gehäuseanwendungen.Eigenschaften und VorteileSchnelle und einfache Montage Drahtgrößenbereiche zwischen 26 AWG und 12 AWG Wemid-Materialgehäuse Klemmenanschlussmethode Betriebstemperaturbereiche zwischen -50 °C und 100 °C.AnwendungenElektronische Wartungstechniker als unverzichtbares Gerät Juweliere Wissenschaftler
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
UGB2/0
Drahtgröße:
14 → 4 AWG
Anzahl der Auslässe:
12
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Elektrolytkupfer
Länge:
210.3mm
Breite:
15.7mm
Höhe:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, schutzleiterklemme 16mm, potentialausgleichsschiene, 8407743, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Panduit, UGB2041412, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 55,33*
€ 79,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,59*
€ 86,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.